Tsubaki Bl644cl | Çatal Konektörü - Pk5 Yaprak | 1yky4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI BL644CL Çatal Bağlayıcı - 5 Yapraklı Paket | AB4KQB 1YKY4

TSUBAKI BL644CL Çatal Konnektör - 5'li Yaprak Paketi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4KQB Modeli: BL644CLÇapraz Referans: 1YKY4
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
€72.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Clevis Bağlayıcı
ANSI Zincir BoyutuBL644
Delik Çapı0.313 "
Pin Dia İçinde.0.312 "
bağcıkX 4 4
uzunluk0.75 "
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemeKarbon çelik
Dış Pim Dia.0.312 "
toplam Genişlik1.173 "
Pim Uzunluğu1.041 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.125 "
Pin türüPerçinli
Zift0.75 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.713 "
Sıcaklık. menzil15 - 300F
Gerilme direnci28,500 Lb.
TipYaprak Zinciri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPim Bağlantı Plakası KalınlığıANSI Zincir BoyutuDelik ÇapıZiftMakaralı Bağlantı Plakası YüksekliğiGerilme direnciPin Dia İçinde.uzunlukÜcret
TSUBAKI BL544CL Çatallı Bağlayıcı - 5 Yapraklı Paket | AB4KPX 1YKX9 BL544CL0.094 "500.236 "0.625 "0.094 "17,600 Lb.0.234 "0.625 "€36.44
TSUBAKI BL546CL Çatallı Bağlayıcı - 5 Yapraklı Paket | AB4KPY 1YKY1 BL546CL0.094 "BL5460.236 "0.625 "0.094 "17,600 Lb.0.234 "0.625 "€38.94
TSUBAKI BL646CL Çatallı Bağlayıcı - 5 Yapraklı Paket | AB4KQC 1YKY5 BL646CL0.125 "BL6460.313 "0.75 "0.713 "28,500 Lb.0.312 "0.75 "€75.55
TSUBAKI BL844CL Çatallı Konnektör Yaprağı | AB4KQF 1YKY8 BL844CL0.156 "BL8440.376 "1"0.156 "46,200 Lb.0.375 "1"€13.91
TSUBAKI BL846CL Çatallı Bağlantı Yaprağı | AB4KQG 1YKY9 BL846CL0.156 "BL8460.376 "1"0.156 "46,200 Lb.0.375 "1"€29.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI BL644CL Çatal Konnektör - 5'li Yaprak Paketi
€72.35 / Adet