Tsubaki C2052la1rl | Makaralı Bağlantı A-1 Ataşmanı | 1ylu5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI C2052LA1RL Roller Link A-1 Attachment | AB4KXR 1YLU5

TSUBAKI C2052LA1RL Makaralı Bakla A-1 Ataşmanı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4KXR Modeli: C2052LA1RLÇapraz Referans: 1YLU5
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
€28.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Zincir Bağlantısı
ANSI Zincir BoyutuC2052L
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.469 "
Pin Dia İçinde.0.2 "
uzunluk1.25 "
YağlamaKendinden Yağlama
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük970 Lb.
Dış Pim Dia.0.2 "
toplam Genişlik0.878 "
Pim Uzunluğu0.875 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.08 "
Pin türüPerçinli
Zift1.25 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.406 "
Silindir Çapı.0.75 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.591 "
Sıcaklık. menzil14 - 302F
Gerilme direnci5730 Lb.
TipA-1 Eklenti
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.375

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Pim Dia.ANSI Zincir BoyutuUçtan Merkez Hattın Bağlanmasıtoplam GenişlikPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatÜcret
TSUBAKI 80A1RL Makaralı Bağlantı A-1 Ataşmanı | AB4KMD 1YKN8 80A1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€18.30
TSUBAKI 80LA1RL Makaralı Bağlantı A-1 Ataşmanı | AB4KMP 1YKP9 80LA1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€42.88
TSUBAKI 80ASA1RL Makaralı Bağlantı A-1 Ataşmanı | AB4KNP 1YKU6 80ASA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€69.29
TSUBAKI 80NPA1RL Makaralı Bağlantı A-1 Ataşmanı | AB4KPF 1YKW3 80NPA1RL0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€31.15
TSUBAKI C2040A1RL Makaralı Bağlantı A-1 Ataşmanı | AB4KQJ 1YKZ2 C2040A1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€9.84
TSUBAKI C2040LA1RL Makaralı Bağlantı A-1 Ataşmanı | AB4KQX 1YLA6 C2040LA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€15.28
TSUBAKI C2040ASA1RL Makaralı Bağlantı A-1 Ataşmanı | AB4KTD 1YLD8 C2040ASA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€39.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI C2052LA1RL Makaralı Bakla A-1 Ataşmanı
€28.22 / Adet