Tsubaki C2052sa1rl | Makaralı Bağlantı Sa-1 Ataşmanı | 1ylu9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI C2052SA1RL Makaralı Bağlantı Sa-1 Ataşmanı | AB4KXW 1YLU9

TSUBAKI C2052SA1RL Makaralı Bakla Sa-1 Ataşmanı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4KXW Modeli: C2052SA1RLÇapraz Referans: 1YLU9
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
€14.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Zincir Bağlantısı
ANSI Zincir BoyutuC2052
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.469 "
Pin Dia İçinde.0.2 "
uzunluk1.25 "
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük970 Lb.
Dış Pim Dia.0.2 "
toplam Genişlik0.878 "
Pim Uzunluğu0.875 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.08 "
Pin türüPerçinli
Zift1.25 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.406 "
Silindir Çapı.0.75 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.591 "
Sıcaklık. menzil15 - 300F
Gerilme direnci6170 Lb.
TipSA-1 Eklentisi
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.375

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Pim Dia.ANSI Zincir BoyutuUçtan Merkez Hattın Bağlanmasıtoplam GenişlikPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatÜcret
TSUBAKI 80LSA1RL Makaralı Bağlantı Sa-1 Eklentisi | AB4KMV 1YKR5 80LSA1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€39.09
TSUBAKI 80SA1RL Makaralı Bağlantı Sa-1 Eklentisi | AB4KND 1YKT5 80SA1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€16.14
TSUBAKI 80ASSA1RL Makaralı Bağlantı Sa-1 Eklentisi | AB4KNW 1YKV3 80ASSA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€65.38
TSUBAKI C2040LSA1RL Makaralı Bağlantı Sa-1 Eklentisi | AB4KRH 1YLB7 C2040LSA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€13.89
TSUBAKI C2040SA1RL Makaralı Bağlantı Sa-1 Eklentisi | AB4KRV 1YLC9 C2040SA1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€7.99
TSUBAKI C2040ASSA1RL Makaralı Bağlantı Sa-1 Eklenti | AB4KTP 1YLE9 C2040ASSA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€35.67
TSUBAKI C2042ASSA1RL Makaralı Bağlantı Sa-1 Eklentisi | AB4KTY 1YLF8 C2042ASSA1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€41.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI C2052SA1RL Makaralı Bakla Sa-1 Ataşmanı
€14.60 / Adet