Tsubaki C2060hpol | Ofset Bağlantı İçi Boş Pim | 1ylv8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI C2060HPOL Ofset Baklası İçi Boş Pim | AB4KYD 1YLV8

TSUBAKI C2060HPOL Ofset Bakla İçi Boş Pim

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4KYD Modeli: C2060HPOLÇapraz Referans: 1YLV8

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€40.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ofset Bağlantısı
ANSI Zincir BoyutuC2060H
Burç Çapı (İçinde.)0.469
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.561 "
Pin Dia İçinde.0.33 "
uzunluk1.5 "
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük948 Lb.
Dış Pim Dia.0.33 "
toplam Genişlik1.055 "
Pim Uzunluğu1.055 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.125 "
Pin türüPerçinli
Zift1.5 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.494 "
Silindir Çapı.0.469 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.713 "
Sıcaklık. menzil15 - 300F
Gerilme direnci5950 Lb.
Tipİçi Boş Pim
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPim UzunluğuANSI Zincir BoyutuUçtan Merkez Hattın BağlanmasıPim Bağlantı Plakası KalınlığıPin türüZiftPerçin Uçtan Merkeze HatSilindir Çapı.Ücret
TSUBAKI 80HPOL Ofset Bakla İçi Boş Pim | AB4KMK 1YKP5 80HPOL1.341 "800.701 "0.125 "Dağınık1"0.64 "0.625 "€57.19
TSUBAKI C2040HPOL Ofset Bakla Boş Pim | AB4KQQ 1YKZ9 C2040HPOL0.689 "C20400.374 "0.06 "Perçinli1"0.315 "0.312 "€24.57
TSUBAKI C2042HPOL Ofset Baklası İçi Boş Pim | AB4KUE 1YLG5 C2042HPOL0.689 "C20420.374 "0.06 "Perçinli1"0.315 "0.625 "€31.62
TSUBAKI C2050HPOL Ofset Baklası İçi Boş Pim | AB4KVC 1YLJ9 C2050HPOL0.855 "C20500.459 "0.08 "Perçinli1.25 "0.396 "0.4 "€31.33
TSUBAKI C2052HPOL Ofset Baklası İçi Boş Pim | AB4KXN 1YLU2 C2052HPOL0.855 "C20520.459 "0.08 "Perçinli1.25 "0.396 "0.75 "€43.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI C2060HPOL Ofset Bakla İçi Boş Pim
€40.95 / Adet