Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI C2082HRL Makaralı Bağlantı Çift Adımlı | AB4JMQ 1YGJ6

TSUBAKI C2082HRL Makaralı Bağlantı Çift Adımlı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4JMQ Modeli: C2082HRLÇapraz Referans: 1YGJ6
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
€19.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Zincir Bağlantısı
ANSI Zincir BoyutuC2082H
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.823 "
Pin Dia İçinde.0.312 "
uzunluk2"
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük2400 Lb.
Dış Pim Dia.0.312 "
toplam Genişlik1.543 "
Pim Uzunluğu1.543 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.906 "
Pin türüDağınık
Zift2"
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.72 "
Silindir Çapı.1.125 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.906 "
Sıcaklık. menzil15 - 300F
Gerilme direnci15,400 lb
TipÇift Adım
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.625

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Pim Dia.ANSI Zincir BoyutuUçtan Merkez Hattın Bağlanmasıtoplam GenişlikPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıPin türüZiftÜcret
TSUBAKI C2060HLK2RL Makaralı Bağlantı Çift Adım | AB3MTQ 1UFP4 C2060HLK2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€37.28
TSUBAKI C2060HLSA1RL Makaralı Bağlantı Çift Adım | AB3MTT 1UFP6 C2060HLSA1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€27.22
TSUBAKI C2060HLSA2RL Makaralı Bağlantı Çift Adım | AB3MTV 1UFP8 C2060HLSA2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€27.22
TSUBAKI C2060HLSK1RL Makaralı Bağlantı Çift Adım | AB3MTX 1UFR1 C2060HLSK1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€40.60
TSUBAKI C2060HSA1RL Makaralı Bağlantı Çift Adım | AB3MUC 1UFR8 C2060HSA1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€15.61
TSUBAKI C2060HSA2RL Makaralı Bağlantı Çift Adım | AB3MUE 1UFT1 C2060HSA2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€15.42
TSUBAKI C2060HSK1RL Makaralı Bağlantı Çift Adımlı | AB3MUG 1UFT3 C2060HSK1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Perçinli1.5 "€21.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI C2082HRL Makaralı Bağlantı Çift Adımlı
€19.53 / Adet