<span Class='notranslate'>Tsubaki </span> Pl1ad | Power Lock(r) Ad Series Dia. 1.000 In | 4hjv3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI PL1AD Power Lock(r) Reklam Serisi Çap 1.000 In | AD7ZCN 4HJV3

TSUBAKI PL1AD Güç Kilidi(r) Reklam Serisi Çapı 1.000 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZCN Modeli: PL1ADÇapraz Referans: 4HJV3
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
€251.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kilidi (R)
Cıvata ÖlçüsüM6 x 30
Hub Temas Basıncı (PSI)14,939
Kilit Cıvatası Miktarı8
Dış Çap.1.969 "
Dia dışında. Hata payı+0.0013 "
Uzunluk1.811 "
Mil Dia.1"
Mil Çapı Hata payı-0.0013 "
Aktarılabilir İtme (Lbs.)12,122
Aktarılabilir Tork (Ft.-Lbs.)507
Sıcaklığa Dayan.-22- 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8483308090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüDış Çap.Dia dışında. Hata payıUzunlukMil Dia.Sıcaklığa Dayan.Ücret
TSUBAKI PL1 Güç Kilidi(r) Çapı 1.00 In | AA9MRH 1DYG6 PL1M6 X 181.969 "+0.0013 "0.787 "1"-22 - 400 Derece F€125.36
TSUBAKI PL1C Güç Kilidi(r) Çap 1.1875 In | AA9MRM 1DYH1 PL1CM6 X 182.159 "+0.0015 "0.819 "1.187 "-22 - 400 Derece F€120.05
TSUBAKI PL1L Güç Kilidi(r) Çapı 1.750 In | AA9MRN 1DYH2 PL1LM8 X 222.953 "+0.0015 "0.945 "1.75 "-22 - 400 Derece F€154.64
TSUBAKI PL1G Güç Kilidi(r) Çapı 1.4375 In | AA9MRQ 1DYH4 PL1GM6 X 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.437 "-22 - 400 Derece F€129.32
TSUBAKI PL2 Güç Kilidi(r) Çapı 2.00 In | AA9MRR 1DYH5 PL2M8 X 223.346 "+0.0018 "0.945 "2"-22 - 400 Derece F€171.32
TSUBAKI PL3G Güç Kilidi(r) Çapı 3.4375 In | AA9MRU 1DYJ2 PL3GM10 X 255.118 "+0.0021 "1.102 "3.437 "-22 - 400 Derece F€311.57
TSUBAKI PL2AD Power Lock(r) Reklam Serisi Çap 2.000 In | AD7ZCR 4HJW2 PL2ADM8 x 503.346 "+.0018 "2.52 "2"-22- 400 Derece F€411.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI PL1AD Güç Kilidi(r) Reklam Serisi Çapı 1.000 In
€251.95 / Adet