Tsubaki Pl1ffl | Güç Kilidi(r) Kanallar Serisi Dia. 1.375 inç | 4hjt9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI PL1FFL Power Lock(r) Yiv Serisi Çap 1.375 In | AD7ZCK 4HJT9

TSUBAKI PL1FFL Güç Kilidi(r) Kanal Serisi Çapı 1.375 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZCK Modeli: PL1FFLÇapraz Referans: 4HJT9
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
€127.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kilidi (R)
Cıvata ÖlçüsüM6 X 18
Hub Temas Basıncı (PSI)19,961
Kilit Cıvatası Miktarı8
Dış Çap.2.362 "
Dia dışında. Hata payı+0.0015 "
Uzunluk1.217 "
Mil Dia.1.375 "
Mil Çapı Hata payı-0.0015 "
Aktarılabilir İtme (Lbs.)12,893
Aktarılabilir Tork (Ft.-Lbs.)740
Sıcaklığa Dayan.-22- 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8483308090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüDış Çap.Dia dışında. Hata payıUzunlukMil Dia.Ücret
TSUBAKI PL1FL Güç Kilidi(r) Yiv Serisi Çap 1.000 In | AD7ZCG 4HJT6 PL1FLM6 X 181.968 "+0.0013 "1.094 "1"€121.12
TSUBAKI PL1BFL Güç Kilidi(r) Yiv Serisi Çap 1.125 In | AD7ZCH 4HJT7 Pl1bflM6 X 182.165 "+0.0013 "1.126 "1.125 "€127.14
TSUBAKI PL1DFL Power Lock(r) Yiv Serisi Çap 1.250 In | AD7ZCJ 4HJT8 PL1DFLM6 X 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.25 "€134.61
TSUBAKI PL1HFL Power Lock(r) Yiv Serisi Çap 1.500 In | AD7ZCL 4HJU2 Pl1HFLM6 X 182.559 "+0.0015 "1.224 "1.5 "€141.92
TSUBAKI PL2GFL Power Lock(r) Yiv Serisi Çap 2.4375 In | AD7ZCM 4HJU7 PL2GFLM8 X 223.74 "+0.0018 "1.37 "2.437 "€188.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI PL1FFL Güç Kilidi(r) Kanal Serisi Çapı 1.375 In
€127.10 / Adet