Tsubaki Pl1h | Güç Kilidi(r) Çapı 1.500 In | 1dyg7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI PL1H Güç Kilidi(r) Çapı 1.500 In | AA9MRJ 1DYG7

TSUBAKI PL1H Güç Kilidi(r) Çapı 1.500 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9MRJ Modeli: PL1HÇapraz Referans: 1DYG7
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
€130.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kilidi (R)
Cıvata ÖlçüsüM6 X 18
Hub Temas Basıncı (PSI)15,500
Kilit Cıvatası Miktarı11
Dış Çap.2.559 "
Dia dışında. Hata payı+0.0015 "
Uzunluk0.787 "
Mil Dia.1.5 "
Mil Çapı Hata payı-0.0015 "
Aktarılabilir İtme (Lbs.)10,560
Aktarılabilir Tork (Ft.-Lbs.)658
Sıcaklığa Dayan.-22 - 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8483308090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüDış Çap.Dia dışında. Hata payıUzunlukMil Dia.Ücret
TSUBAKI PL1D Güç Kilidi(r) Çapı 1.250 In | AA9MRK 1DYG8 PL1DM6 X 182.362 "+0.0015 "0.787 "1.25 "€118.91
TSUBAKI PL1R Güç Kilidi(r) Çapı 1.9375 In | AA9MRL 1DYG9 PL1RM8 X 223.15 "+0.0015 "0.945 "1.937 "€151.11
TSUBAKI PL1F Güç Kilidi(r) Çapı 1.375 In | AA9MRP 1DYH3 PL1FM6 X 182.365 "+0.0015 "0.773 "1.375 "€122.56
TSUBAKI PL2G Güç Kilidi(r) Çapı 2.4375 In | AA9MRT 1DYH8 PL2GM8 X 223.74 "+0.0018 "0.945 "2.437 "€192.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI PL1H Güç Kilidi(r) Çapı 1.500 In
€130.12 / Adet