Tsubaki Pl1hke | Güç Kilidi(r) Ke Serisi Dia. 1.500 In | 4hjr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI PL1HKE Güç Kilidi(r) Ke Serisi Çap 1.500 In | AD7ZCF 4HJR5

TSUBAKI PL1HKE Güç Kilidi(r) Ke Serisi Çap 1.500 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZCF Modeli: PL1HKEÇapraz Referans: 4HJR5
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
€150.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç Kilidi (R)
Cıvata ÖlçüsüM6 x 25
Hub Temas Basıncı (PSI)18,116
Kilit Cıvatası Miktarı10
Dış Çap.2.562 "
Dia dışında. Hata payı+.0018 "
Uzunluk1.26 "
Mil Dia.1.5 "
Mil Çapı Hata payı-0.0015 "
Aktarılabilir İtme (Lbs.)10,290
Aktarılabilir Tork (Ft.-Lbs.)682
Sıcaklığa Dayan.-22- 400 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8483308090
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüDış Çap.Dia dışında. Hata payıUzunlukMil Dia.Ücret
TSUBAKI PL1BKE Güç Kilidi(r) Ke Serisi Çap 1.125 In | AD7ZCD 4HJR1 PL1BKEM5 x 202"+0.0015 "1.102 "1.125 "€135.38
TSUBAKI PL1DKE Güç Kilidi(r) Ke Serisi Çap 1.250 In | AD7ZCE 4HJR2 PL1DKEM5 x 202.125 "+.0018 "1.102 "1.25 "€142.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI PL1HKE Güç Kilidi(r) Ke Serisi Çap 1.500 In
€150.41 / Adet