Tsubaki R040-080-1metre | 3d Yuvarlak W1.57 inç L3.28 Feet | 4nga7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI R040-080-1metre 3d Yuvarlak W1.57in L3.28 Ayaklar | AD8XJM 4NGA7

TSUBAKI R040-080-1meter 3d Yuvarlak W1.57in L3.28 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8XJM Model: R040-080-1metreÇapraz Referans: 4NGA7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€106.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo ve Hortum Taşıyıcı
Viraj Yarıçapı3.15 "/ 80 mm
Boşluk Yüksekliği0.39 "/ 10 mm
Boşluk Genişliği1.06 "/ 27 mm
Çapraz Çubuk MalzemesiNaylon
çerçeve kalışıBasın
Yükseklik1.57 "/ 40 mm
uzunluk3.28ft.
Bağlantı Satış Konuşmasına Bağlantı0.85 "/ 21.5 mm
Bağlantı Sayısı47
Dış Genişlik1.57 "/ 40 mm
stilyuvarlak
TipRobotraks 3D

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3926906090
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: ROBOTRAX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelViraj YarıçapıBoşluk YüksekliğiBoşluk GenişliğiYükseklikBağlantı Satış Konuşmasına BağlantıBağlantı SayısıDış GenişlikÜcret
TSUBAKI R056-115-1 metre 3d Yuvarlak W2.2in L3.28 Feet | AD8XJN 4NGA8 R056-115-1metre4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm€120.51
TSUBAKI R075-145-1metre 3d Yuvarlak W2.95in L3.28 Ayaklar | AD8XJP 4NGA9 R075-145-1metre5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm€139.16
TSUBAKI R085-175-1 metre 3d Yuvarlak W3.35in L3.28 Feet | AD8XJQ 4NGC1 R085-175-1metre6.89 "/ 175 mm0.94 "/ 24 mm2.13 "/ 54 mm3.35 "/ 85 mm1.57 "/ 40 mm253.35 "/ 85 mm€171.60
TSUBAKI R100-195-1metre 3d Yuvarlak W3.94in L3.28 Feet | AD8XJR 4NGC2 R100-195-1metre7.68 "/ 195 mm1.22 "/ 31 mm2.52 "/ 64 mm3.94 "/ 100 mm1.57 "/ 40 mm253.94 "/ 100 mm€198.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI R040-080-1meter 3d Yuvarlak W1.57in L3.28 Feet
€106.86 / Adet