Tsubaki Rf06bss | Makaralı Zincir İngiliz 06b Ansi 10 Feet | 32ph74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI RF06BSS Makaralı Zincir İngiliz 06b Ansi 10 Feet | AG2ZAE 32PH74

TSUBAKI RF06BSS Makaralı Zincir İngiliz 06b Ansi 10 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2ZAE Modeli: RF06BSSÇapraz Referans: 32PH74
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
€1,487.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir
ANSI Zincir Boyutu06B
Zincir tipiİngiliz Standardı
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.296 "
Pin Dia İçinde.0.129 "
uzunluk10ft.
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük63 lb
Dış Pim Dia.0.129 "
toplam Genişlik0.551 "
Pim Uzunluğu0.551 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.05 "
Pin türüPerçinli
Zift3 / 8 "
Plaka kalınlığı0.05 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.255 "
Silindir Çapı.0.25 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.323 "
Sıcaklık. menzil-270 Derece ila 750 Derece F
Gerilme direnci1430 lb
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.225 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)14.61
HS kodu7315110010

Ürün Detayı:

  • Tel Sayısı (Tek)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı İzin Verilen YükANSI Zincir Boyutukopma DayanımıDış Pim Dia.toplam GenişlikPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıPin türüÜcret
TSUBAKI 80SSCB Karışık Makaralı Zincir 10 Ayaklı | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 Lb.80SSCB397 Lb.0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Kama€2,002.52
TSUBAKI 35 TW 10 Zincir Merdane | AC3TKT 2W092 35 TW10480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€70.26
TSUBAKI 40 TW 10 Zincir Merdane | AC3TKU 2W093 40 TW10810 Lb.404290 Lb.-0.717 "---€80.25
TSUBAKI 41 TW 10 Zincir Merdane | AC3TKV 2W094 41 TW10500 lb412640 Lb.-0.579 "---€66.27
TSUBAKI 50 TW 10 Zincir Merdane | AC3TKW 2W095 50 TW101430 Lb.507050 Lb.-0.878 "---€117.39
TSUBAKI 60 TW 10 Zincir Merdane | AC3TKX 2W096 60 TW101980 Lb.609920 Lb.-1.087 "---€161.84
TSUBAKI 35 TW 100 Zincir Merdane | AC3TLK 2W192 35 TW100480 Lb.352530 Lb.-0.5 "---€733.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI RF06BSS Makaralı Zincir İngiliz 06b Ansi 10 Feet
€1,487.19 / Adet