TURNSTILE TGGM-P-LE Hi Kapı Kilitleme Çıkış Tek Yön
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tandem Hi Gate Turnike |
Kontrol Tipi | Mekanik |
Bitiş | Siyah Toz Boya |
donanım | Dahil |
Malzeme | Çelik |
Çalışma | 1 Yolu |
Toplam yükseklik | 90 " |
Uzunluk | 35 " |
toplam Genişlik | 96 " |
rotasyon | Ters / Saat Yönünde |
Tip | Kilitleme Çıkışı |
Gemi ağırlığı (kg) | 680.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 88.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 228.6 |
Gemi genişliği (cm) | 243.84 |
HS kodu | 7308909590 |
Menşe Ülkesi | CA |
Model | rotasyon | Kontrol Tipi | Bitiş | + | Malzeme | Çalışma | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGM-G-LE | Ters / Saat Yönünde | Mekanik | Galvanize çelik | Tandem Hi Gate Turnike | Çelik | 1 Yolu | 35 " | 96 " | €22,839.67 | TEKLİF TALEBİ
|
TGGE-G-LE | Ters / Saat Yönünde | Elektrik | Galvanize çelik | Tandem Hi Gate Turnike | Çelik | 1 Yolu | 35 " | 96 " | €24,606.26 | TEKLİF TALEBİ
|
TGGM-S-LE | Ters / Saat Yönünde | Mekanik | Fırçalanmış paslanmaz çelik | Tandem Hi Gate Turnike | Paslanmaz çelik | 1 Yolu | 35 " | 96 " | €39,496.21 | TEKLİF TALEBİ
|
TGGE-S-LE | Ters / Saat Yönünde | Elektrik | Fırçalanmış paslanmaz çelik | Tandem Hi Gate Turnike | Paslanmaz çelik | 1 Yolu | 35 " | 96 " | €41,262.82 | TEKLİF TALEBİ
|
TGGE-P-LE | Ters / Saat Yönünde | Elektrik | Siyah Toz Boya | Tandem Hi Gate Turnike | Çelik | 1 Yolu | 35 " | 96 " | €26,877.61 | TEKLİF TALEBİ
|
HGGM-P-LE | One Way | Mekanik | Siyah Toz Boya | Hi Gate Turnike | Çelik | 1 Yolu | 64 " | 57 " | €13,249.53 | TEKLİF TALEBİ
|
HGGE-P-LE | One Way | Elektrik | Siyah Toz Boya | Hi Gate Turnike | Çelik | 1 Yolu | 64 " | 57 " | €14,511.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00