Tydenbrooks 1046512 | Kilit Contası 7-1/2 X 1/4 İnç Hdpe Mavi - 100'lü Paket | 4hafta1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TYDENBROOKS 1046512 Kilit Contası 7-1 / 2 x 1/4 İnç Hdpe Mavi - Paket 100 | AE2CRN 4WKL1

TYDENBROOKS 1046512 Kilit Contası 7-1/2 x 1/4 İnç Hdpe Mavi - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2CRN Model: 1046512Çapraz Referans: 4WKL1
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
€14.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilit Contası
RenkMavi
Baskı Alanı Yüksekliği1 / 3 "
Baskı Alanı Genişliği1 / 4 "
Baskıyla17 Karakter
uzunluk7.5 "
MalzemeYüksek yoğunluklu polietilen
Basamak sayısı7
Operasyonel Uzunluk7"
Birincil BaşvuruKamyon, Treyler, Konteyner
Kalınlık1 / 4 "
Kablo uzunluğu5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)24.38
HS kodu3923900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukOperasyonel UzunlukKalınlıkKablo uzunluğuÜcret
TYDENBROOKS 1042948 Kilit Contası 5 x 21/32 İnç Hdpe Kırmızı - 50'li Paket | AC4CEM 2YJX7 1042948Kırmızı5"3"21 / 32 "11 / 16 "€9.95
TYDENBROOKS 1046511 Kilit Contası 7-1 / 2 x 5/8 İnç Hdpe Kırmızı - 100'lü Paket | AE2CRM 4WKK9 1046511Kırmızı7.5 "7"5 / 8 "-€14.98
TYDENBROOKS 1046513 Kilit Contası 7-1 / 2 x 1/4 İnç Hdpe Yeşil - Paket 100 | AE2CRP 4WKL2 1046513Yeşil7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "€14.61
TYDENBROOKS 1046514 Kilit Contası 7-1 / 2 x 1/4 İnç Hdpe - Paket 100 | AE2CRQ 4WKL3 1046514Sarı7.5 "7"1 / 4 "5 / 8 "€14.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TYDENBROOKS 1046512 Kilit Contası 7-1/2 x 1/4 İnç Hdpe Mavi - 100'lü Paket
€14.61 / Adet