Tydenbrooks 1061004 | Kablo Contası 13 X 15/64 İnç Mavi - Pk200 | 4hafta5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TYDENBROOKS 1061004 Kablo Contası 13 x 15/64 İnç Mavi - 200'lü Paket | AE2CRT 4WKL5

TYDENBROOKS 1061004 Kablo Contası 13 x 15/64 İnç Mavi - 200'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2CRT Model: 1061004Çapraz Referans: 4WKL5
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
€255.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Contası
Kablo Çapı1 / 16 "
RenkMavi
Baskı Alanı Yüksekliği3 / 4 "
Baskı Alanı Genişliği31 / 32 "
Baskıyla(1) Metanol, (1) Çok Dilli
uzunluk13 "
MalzemeAlüminyum Alaşımlı / Galvanizli Kablo
Basamak sayısı7
Operasyonel Uzunluk10 "
Birincil BaşvuruKamyon, Treyler, Konteyner
Kalınlık15 / 64 "
Kablo uzunluğu7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.83
Gemi yüksekliği (cm)24.89
Gemi uzunluğu (cm)41.66
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8309900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBirincil BaşvuruKablo ÇapıRenkKalınlıkKablo uzunluğu+uzunlukMalzemepaket adetÜcret
TYDENBROOKS 1061060 Kablo Contası 14 x 19 / 32in Çinko Beyaz - 250'li Paket | AC8FGN 39R473 1061060Kamyon, Treyler, Konteyner1 / 16 "Beyaz19 / 32 "15 / 16 "Kablo Contası14 "Çinko / Galvaniz Kablo1€1,080.44
TYDENBROOKS 1061061 14 x 19/32 İnç Çinko - 250'li Paket | AC8FGP 39R474 1061061Kamyon, Treyler, Konteyner1 / 16 "Portakal19 / 32 "15 / 16 "Kablo Contası14 "Çinko / Galvaniz Kablo1€1,080.44
TYDENBROOKS 1061003 Kablo Contası 13 x 15/64 İnç Kırmızı - 200'lü Paket | AE2CRR 4WKL4 1061003Kamyon, Treyler, Konteyner1 / 16 "Kırmızı15 / 64 "7 / 8 "Kablo Contası13 "Alüminyum Alaşımlı / Galvanizli Kablo1€293.24
TYDENBROOKS 1061005 Kablo Contası 13 x 9/64 İnç Kırmızı - 200'lü Paket | AE2CRU 4WKL6 1061005Kamyon, Treyler, Konteyner9 / 64 "Kırmızı9 / 64 "1.125 "Kablo Contası13 "Alüminyum Alaşımlı / Galvanizli Kablo1€294.25
TYDENBROOKS 1061006 Kablo Contası 13 x 3/8 İnç Mavi - 200'lü Paket | AE2CRV 4WKL7 1061006Kamyon, Treyler, Konteyner9 / 64 "Mavi3 / 8 "1.125 "Kablo Contası13 "Alüminyum Alaşımlı / Galvanizli Kablo1€304.34
TYDENBROOKS 1061007 Kablo Contası 13-1 / 2 x 1/4 İnç Kırmızı - 200'lü Paket | AE2CRW 4WKL8 1061007Kamyon, Treyler, Konteyner13 / 64 "Kırmızı1 / 4 "1 43 / 64 "Kablo Contası13.5 "Alüminyum Alaşımlı / Galvanizli Kablo1€357.72
TYDENBROOKS 1061008 Kablo Contası 13-1 / 2 x 1/4 İnç Mavi - Paket 200 | AE2CRX 4WKL9 1061008Kamyon, Treyler, Konteyner13 / 64 "Mavi1 / 4 "1 43 / 64 "Kablo Contası13.5 "Alüminyum Alaşımlı / Galvanizli Kablo1€415.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TYDENBROOKS 1061004 Kablo Contası 13 x 15/64 İnç Mavi - 200'lü Paket
€255.29 / Adet