Tydenbrooks 1069498 | Asma Kilit Mühürü 1-1/2 X 19/64 İnç Hdpe - 100'lü Paket | 39r482 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TYDENBROOKS 1069498 Asma Kilit Contası 1-1 / 2 x 19/64 İnç Hdpe - 100'lü Paket | AC8FGW 39R482

TYDENBROOKS 1069498 Asma Kilit Contası 1-1/2 x 19/64 İnç Hdpe - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FGW Model: 1069498Çapraz Referans: 39R482
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
€27.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Asma Kilit Mühür
Kablo Çapı15 / 32 "
RenkKırmızı
uzunluk1.5 "
MalzemeYüksek yoğunluklu polietilen
Basamak sayısı7
Birincil BaşvuruGenel Amaçlı Bariyer
Kalınlık19 / 64 "
Kablo uzunluğu53 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu3923900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo ÇapıRenkuzunlukMalzemeKalınlıkKablo uzunluğupaket adetÜcret
TYDENBROOKS 1069497 Asma Kilit Contası 1-1 / 2 x 19/64 İnç Hdpe - 100'lü Paket | AC8FGV 39R481 106949715 / 32 "Yeşil1.5 "Yüksek yoğunluklu polietilen19 / 64 "53 / 64 "1€27.08
TYDENBROOKS 1061070 Asma Kilit Contası 2-7 / 8 x 7/16 İnç Mavi - 350'li Paket | AC8FGX 39R483 106107033 / 64 "Mavi2.875 "Akrilik / Çelik7 / 16 "1"1€1,004.59
TYDENBROOKS 1061071 Asma Kilit Contası 3-1 / 4 x 7/16 İnç Mavi - 350'li Paket | AC8FGY 39R484 106107133 / 64 "Mavi3.25 "Akrilik / Çelik7 / 16 "1"1€1,123.27
TYDENBROOKS V35082001-27-GRAI Asma Kilit Mührü, Lazer İşaretli, 50 PK | CU7DQL 52CA11 V35082001-27-GRAI------1€38.93
TYDENBROOKS V35082181-27-GRAI Asma Kilit Mührü, Lazer İşaretli, 50 PK | CU7DQM 52CA12 V35082181-27-GRAI------1€40.12
TYDENBROOKS V32072181-27-GRAI Asma Kilit Contaları, Plastik, 1 3/16 İnç Uzunluk x 7/8 İnç Genişlik, Şeffaf | CU7DQN 52CA10 V32072181-27-GRAI------50€40.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TYDENBROOKS 1069498 Asma Kilit Contası 1-1/2 x 19/64 İnç Hdpe - 100'lü Paket
€27.08 / Adet