Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TYGON AAA00018 PVC Tubing, SAE, 1/4 Inch Inside Dia., 7/16 Inch Outside Dia. | CM9AQP 2LPY2

TYGON AAA00018 PVC Boru, SAE, 1/4 İnç İç Çap, 7/16 İnç Dış Çap.

Stoktaki Ürünler
Öğe: CM9AQP Modeli: AAA00018Çapraz Referans: 2LPY2
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
€284.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Viraj Yarıçapı2"
SertlikKıyı A: 66
Dia İçinde.1 / 4 "
Maks. Basınç47 PSI
Dış Çap.7 / 16 "
SAE veya MetrikSAE
Sıcaklık. menzil-32 Dereceden 165 Dereceye. F
Gerilme direnci2,200 psi
Tüp RengiTemizle
Tüp Uzunluğu50 ft
Tüp malzemesiPVC
Vakum Değerlendirmesi29.9 inç Hg
Duvar Kalınlığı3 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Dış Çap.Viraj YarıçapıDuvar KalınlığıMaks. BasınçÜcret
TYGON AAA00002 PVC Boru, SAE, 1/16 İnç İç Çap, 1/8 İnç Dış Çap. | CM9AQE 2LPX1 AAA000021 / 16 "1 / 8 "3 / 4 "1 / 32 "60 psi-
TEKLİF TALEBİ
TYGON AAA00003 PVC Boru, SAE, 1/16 İnç İç Çap, 1/8 İnç Dış Çap. | CM9AQF 2LPX2 AAA000031 / 16 "1 / 8 "1 1 / 4 "1 / 16 "100 psi€65.15
TYGON AAA00006 PVC Boru, SAE, 1/8 İnç İç Çap, 3/16 İnç Dış Çap. | CM9AQG 2LPX4 AAA000061 / 8 "3 / 16 "1 3 / 4 "1 / 32 "34 psi€42.17
TYGON AAA00007 PVC Boru, SAE, 1/8 İnç İç Çap, 1/4 İnç Dış Çap. | CM9AQH 2LPX5 AAA000071 / 8 "1 / 4 "2"1 / 16 "60 psi€76.76
TYGON AAA00009 PVC Boru, SAE, 5/32 İnç İç Çap, 7/32 İnç Dış Çap. | CM9AQJ 2LPX6 AAA000095 / 32 "7 / 32 "2 1 / 2 "1 / 32 "28 psi€58.14
TYGON AAA00010 PVC Boru, SAE, 5/32 İnç İç Çap, 9/32 İnç Dış Çap. | CM9AQK 2LPX7 AAA000105 / 32 "9 / 32 "3"1 / 16 "50 psi€122.15
TYGON AAA00011 PVC Boru, SAE, 3/16 İnç İç Çap, 1/4 İnç Dış Çap. | CM9AQL 2LPX8 AAA000113 / 16 "1 / 4 "4"1 / 32 "25 psi€60.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TYGON AAA00018 PVC Boru, SAE, 1/4 İnç İç Çap, 7/16 İnç Dış Çap.
€284.79 / Adet