TYGON
filtre
Pnömatik
Pnömatik filtre
Pnömatik HortumlarHepsini gör
borular Gıda, kimya, kozmetik ve medikal endüstrilerinde sıvı taşıma uygulamaları için tasarlanmış şeffaf, dayanıklı, gözeneksiz ve kimyasala / ısıya dayanıklı boru. 55 psi maksimum çalışma basıncına sahiptir ve 25 ve 50 fitlik varyantlarda sunulur
Tygon hakkında
Tygon kataloğu, boru tesisatı, hortumlar ve bağlantı parçaları, yapışkan bantlar, filtreleme sistemleri ve ısıyla yapıştırma ekipmanlarını içerir. Tygon borular kritik sıvı transferi ve içecek dağıtımı için idealdir. Bu esnek tüpler aşınmaya, yıpranmaya ve korozyona karşı dirençli olacak ve 1800 psi'ye kadar çekme mukavemeti sağlayacak şekilde PVC'den yapılmıştır. Maksimum 56 Shore A sertlik sunarlar ve -67 ila 165 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilirler.
Başlıca Ticari İsimler
Sık Sorulan Sorular
Ftalatlar insanlar için tehlikeli midir?
İnsanların, özellikle çocukların nörolojik ve üreme sistemlerine zararlıdırlar.
Tygon S3 Adetleri hangi düzenleyici standartlara uygundur?
FDA, NSF, 3-A ve REACH standartlarına uygundurlar.
DEHP nedir?
DEHP, plastikleri esnek hale getirmek için eklenen kokusuz ve renksiz bir organik kimyasaldır.
Tygon S3 hortumu neyden yapılmıştır?
Tygon S3 boru sistemi ftalat içermez ve biyo bazlı veya DEHP OLMAYAN bir plastikleştiriciden üretilmiştir.
Tygon borularını düzgün bir şekilde nasıl kesebilirim?
- Kesimin yapılması gereken boru tesisatını işaretlemek için kalıcı bir kalem veya kesici tekerlek kullanın.
- Kesme sırasında hareket etmesini önlemek için boruyu bir mengeneye veya kelepçeye sıkıca kelepçeleyin.
- Keskin, temiz bir boru kesici (plastik borular için özel olarak tasarlanmış) kullanın ve hafif bir basınç uygulayarak borunun etrafında döndürün.
- Bir kesim yaparken boruyu ezeceği veya deforme edeceği için bıçak kullanmaktan kaçının.
- Kesici çarkı işaretli çizgiyle aynı hizada tuttuğunuzdan emin olun ve boru tamamen kesilene kadar kesiciyi tek bir yönde döndürün.
- Kesimden sonra çapak alma aleti veya zımpara kağıdı yardımıyla kenarın içinden ve dışından olabilecek çapakları giderin.
- Şimdi, herhangi bir bağlantı yapmadan önce toz veya birikintileri gidermek için kesilen kenarı kuru bir bezle temizleyin.
Tygon boruları yüksek basınçlı uygulamalar için kullanılabilir mi?
Evet, Tygon termoplastik boru, yüksek basınçlı uygulamalara dayanmasına yardımcı olan bir örgü takviyesine sahiptir.
Tygon boruları tıbbi uygulamalarda kullanılabilir mi?
Tygon ND 100-80 hortumu tıp endüstrisinde kullanılır ve çeşitli uygulamalar için son derece küçük beş boyutta mevcuttur. Bu boru, sağlamlık sağlamak için daha yüksek bir durometre ile formüle edilmiştir ve kolay kullanım sağlar, ancak bükülme ve delinme gibi sorunları azaltacak kadar yumuşaktır. Damar içi solüsyonlar, diyaliz ve diğer tıbbi cihazlarla kullanıldığında görsel izlemeye yardımcı olan şeffaf bir cam iç deliğe sahiptir.
Daha keşfedin
- Koruma Güz
- Bitirme malzemeleri
- Atık Öğütücüler
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Esnek Pervaneli Pompalar
- İçme Çeşmeleri
- Cıvatalara dokunun
- Chuck Anahtarları ve Sahipleri
- Vakum Pedi Adaptörleri
- Çevrim Zorla Hava Yağ Soğutucular
- ADVANCE TABCO Duvar rafı
- ASHLAND CONVEYOR Teleskop Konveyörü
- E JAMES & CO Kauçuk Şerit, Yağa Dayanıklı, 60A
- APPROVED VENDOR Vakumlu Kurutucu Cam
- ANVIL Eksantrik Diş Açma Nipelleri
- CHICAGO FAUCETS Kanopi Kol Kitleri
- BRYANT Kilitleme Fişleri
- SMC VALVES Son durak
- BOSTON GEAR 10 Çap Hatveli Çelik Düz Dişliler
- OZ LIFTING PRODUCTS Plaka ve Kiriş Kaldırma Kelepçeleri