Tyrap 18rad-187 | Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg - Pk100 | 1ayb7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TY-RAP 18RAD-187 Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg - 100'lü Paket | AA8ZKH 1AYB7

TY-RAP 18RAD-187 Erkek Ayırma Kırmızı 22 - 18 Awg - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8ZKH Modeli: 18RAD-187Çapraz Referans: 1AYB7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€134.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.06 "
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Bakır
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımYalıtılmamış
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj300V
Uzunluk0.87 "
DikişÇakışan
Sekme Boyutu0.187 x 0.032 "
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduYalıtımMaks. VoltajSekme BoyutuTel AralığıÜcret
TY-RAP 18RAD-188 Erkek Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg - 100'lü Paket | AA8ZKJ 1AYB8 18RAD-1880.06 "KırmızıKısmi600V0.187 x 0.020 "22 ila 18 AWG€176.75
TY-RAP 14RBD-187 Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg - 100'lü Paket | AA8ZKK 1AYB9 14RBD-1870.086 "MaviYalıtılmamış300V0.187 x 0.032 "16 ila 14 AWG€129.79
TY-RAP 14RBD-188 Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg - 100'lü Paket | AA8ZKL 1AYC1 14RBD-1880.086 "MaviYalıtılmamış300V0.187 x 0.020 "16 ila 14 AWG€154.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TY-RAP 18RAD-187 Erkek Ayırma Kırmızı 22 - 18 Awg - 100'lü Paket
€134.54 / Adet