Tyrap 60122 | Sıkıştırma Pabucu 1 Awg Renk Kodu Altın | 1xra1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TY-RAP 60122 Sıkıştırma Pabucu 1 Awg Renk Kodu Altın | AB4FWW 1XRA1

TY-RAP 60122 Sıkıştırma Pabucu 1 Awg Renk Kodu Altın

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB4FWW Model: 60122Çapraz Referans: 1XRA1
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
€19.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıkıştırma Pabucu
gövde MalzemesiElektro Kalay Plakalı Yüksek İletkenlikli Dövme Alüminyum
Kablo Boyutu1 AWG
Kablo Boyut Kodu1 AWG
Renk koduAltın
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu45
Kafa tarzıKör Uç
Delik Merkezi Sona Kadar0.34 "
uzunluk2.3 "
MalzemeAlüminyum
dağ1 Delikli
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiElektro Kalay
Damızlık Boyutu1 / 4 "
stilStandart
TipAlüminyumdan Bakıra, 600V - 35kV
genişlik0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikKablo BoyutuKablo Boyut KoduRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona KadaruzunlukDamızlık BoyutuÜcret
TY-RAP 60103-TB Sıkıştırma Pabucu 8 Awg Renk Kodu Mavi | AB4FWQ 1XPZ5 60103 TB0.6 "8 AWG8 AWGMavi240.44 "156 "5 / 16 "€11.13
TY-RAP 60104-TB Sıkıştırma Pabucu 8 Awg Renk Kodu Mavi | AB4FWR 1XPZ6 60104 TB0.6 "8 AWG8 AWGMavi240.44 "1.6 "3 / 8 "€7.39
TY-RAP 60106-TB Sıkıştırma Pabucu 6 Awg Renk Kodu Gri | AB4FWT 1XPZ7 60106 TB0.47 "6 AWG6 AWGGri290.22 "1.52 "# 10 "€13.43
TY-RAP 60108-TB Sıkıştırma Pabucu 6 Awg Renk Kodu Gri | AB4FWU 1XPZ8 60108 TB0.63 "6 AWG6 AWGGri290.44 "1.83 "5 / 16 "€10.19
TY-RAP 60120 Sıkıştırma Pabucu 2-3 Awg Renk Kodu Pembe | AB4FWV 1XPZ9 601200.88 "2 AWG2 AWGPembe420.69 "2.25 "1 / 2 "€10.26
TY-RAP 60123 Sıkıştırma Pabucu 1 Awg Renk Kodu Altın | AB4FWX 1XRA2 601230.75 "1 AWG1 AWGAltın450.44 "2.39 "5 / 16 "€17.96
TY-RAP 60126 Sıkıştırma Pabucu 1 Awg Renk Kodu Altın | AB4FWY 1XRA3 601260.88 "1 AWG1 AWGAltın450.69 "2.89 "1 / 2 "€28.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TY-RAP 60122 Sıkıştırma Pabucu 1 Awg Renk Kodu Altın
€19.46 / Adet