Tyrap Amts414 | Amt Konnektör Pvc Kaplamalı 4 Delikli L Tipi | 1yıl6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TY-RAP AMTS414 Amt Konnektör Pvc Kaplamalı 4 Delikli L Tipi | AB4LNR 1YRK6

TY-RAP AMTS414 Amt Rakor Pvc Kaplı 4 Delik L Tipi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4LNR Modeli: AMTS414Çapraz Referans: 1YRK6
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
€83.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çoklu Musluk Bağlantısı
gövde MalzemesiPVC Kaplı Alüminyum
Bağlayıcı TipiTek Taraflı Giriş, L
Kafa tarzıoluklu
Yalıtım malzemesiplastisol
uzunluk2"
Maks. Alan sayısı İletken Boyutu4 AWG
Min. İletken Boyutu14 AWG
Vida malzemesiKalay kaplı
Damızlık Boyutu3 / 16 "
Tip4 Delikli, Aynı Taraf, L
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipBağlayıcı TipiKafa tarzıgenişlik+uzunlukMaks. Alan sayısı İletken BoyutuMin. İletken BoyutuÜcret
TY-RAP AMT20 Amt Konnektör Pvc Kaplamalı 2 Delikli L Tipi | AB4LNB 1YRJ1 AMT202 Delikli, Aynı Taraf, LTek Taraflı Giriş, Loluklu1.38 "Çoklu Musluk Bağlantısı1.5 "2 / 0 AWG14 AWG€60.89
TY-RAP AMT250 Amt Konnektör Pvc Kaplamalı 2 Delikli L Tipi | AB4LND 1YRJ3 AMT2502 Delikli, Aynı Taraf, LTek Taraflı Giriş, LBüyü2"Çoklu Musluk Bağlantısı2"250 kcmil10 AWG€138.10
TY-RAP AMTT20 Amt Konektörü Pvc Kaplamalı 2 Delikli Z Tipi | AB4LNE 1YRJ4 AMTT202-Delikli, Karşı Taraflar, ZÇift Taraflı Giriş, Zoluklu1.38 "Çoklu Musluk Bağlantısı1.5 "2 / 0 AWG14 AWG€75.15
TY-RAP AMTT250 Amt Konektörü Pvc Kaplamalı 2 Delikli Z Tipi | AB4LNG 1YRJ6 AMTT2502-Delikli, Karşı Taraflar, ZÇift Taraflı Giriş, ZBüyü2.38 "Çoklu Musluk Bağlantısı2"250 kcmil10 AWG€137.51
TY-RAP AMTTC4 Amt Konektörü Pvc Kaplamalı 2 Delikli Z Tipi | AB4LNJ 1YRJ8 AMTTC42-Delikli, Karşı Taraflar, ZÇift Taraflı Giriş, Zoluklu1.25 "Çoklu Musluk Bağlantısı2.25 "4 AWG14 AWG€51.16
TY-RAP AMTD250103 Amt Konnektör Pvc Kaplamalı 3 Delikli T Tipi | AB4LNK 1YRJ9 AMTD2501033 Delikli, Her İki Tarafta, TÇift Taraflı Giriş, TBüyü2.75 "Çoklu Musluk Bağlantısı3"250 kcmil10 AWG€185.23
TY-RAP AMTD50063 Amt Konnektör Pvc Kaplamalı 3 Delikli T Tipi | AB4LNL 1YRK1 AMTD500633 Delikli, Her İki Tarafta, TÇift Taraflı Giriş, TBüyü3"Çoklu Musluk Bağlantısı3.88 "500 kcmil6 AWG€225.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TY-RAP AMTS414 Amt Rakor Pvc Kaplı 4 Delik L Tipi
€83.86 / Adet