Uei Testi Dafm3b | Anemometre/psikrometre | 9wp68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

UEI TEST CİHAZLARI DAFM3B Anemometre / psikrometre | AF6CNF 9WP68

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM3B Anemometre/psikrometre

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6CNF Modeli: DAFM3BÇapraz Referans: 9WP68

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€324.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anemometre
doğruluk+/- 5%
Hava Hızı Doğruluğu+/- 5%
hava Hacmi0 - 99999 CFM
Otomatik KapanmaEvet
Pil Tipi9 V
Kasa RengiSiyah
Kordon uzunluğu3.9ft.
Veri tutmaEvet
Veri kaydıYok hayır
Çiğ Noktası Aralığı-4 Derece ila 158 Derece F
ekranGeniş LCD
Nem Doğruluğu3 Derece F (77 Derece C) ve% 25-10 Bağıl Nemde +/-% 90 Bağıl Nem, Diğer Aralıkta +/-% 5
Güç KaynağıAAA, 9V Alkalin Pil veya 200mA Adaptör
Prob Boyutu2.83 "Çapı
Bağıl Nem Aralığı0% RH 99.9
çözüm% 0.1 bağıl nem
Algılama YöntemiDöner Kanatlı ve Termistör
Sıcaklık Doğruluk+/- 1 Derece F
Sıcaklık. menzil-4 ila 140 Derece F
Hız (FPM)114 için 6840
Hız (MPS)0.3 için 35

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9026804000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: WB, DP, RH, AT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKordon uzunluğuekranGüç KaynağıBağıl Nem AralığıAlgılama YöntemiSıcaklık DoğrulukSıcaklık. menzilÜcret
UEI TEST CİHAZLARI DAFM4 Nem Ölçer 99 - 3937 fpm | AH6CDB 35WC98 DAFM43 "(1 m)Dijitalpil0.1% etmek 99.9Sıcak Tel ve Termistör+/- 1.1 Derece F-4 Derece ila 140 Derece F€506.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

UEI TEST INSTRUMENTS DAFM3B Anemometre/psikrometre
€324.99 / Adet