Ultem 1nre7 | Sac Pei Amber 0.040 T 12 X 24 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ULTEM 1NRE7 Yaprak Pei Amber 0.040 T 12 x 24 In | AB2TMA

ULTEM 1NRE7 Yaprak Pei Amber 0.040 T 12 x 24 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2TMA Modeli: 1NRE7
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
€156.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sac Stok
Renkkehribar
uzunluk24 "
Uzunluk Toleransı+0.060 "/ - 0.000"
MalzemePEI
Malzeme TürüDoğal Sınıf
Çalışma sıcaklığı. Aralık-20 Derece ila 340 Derece F
Gerilme direnci16,500 psi
Kalınlık0.04 "
Kalınlık Toleransı+0.025 "/ - 0.000"
genişlik12 "
Genişlik Toleransı+0.060 "/ - 0.000"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3920995000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKalınlıkgenişlikÜcret
ULTEM 1NRC2 Levha Pei Amber 0.040 T 12 x 12 In | AB2TLT 1NRC212 "0.04 "12 "€90.84
ULTEM 1NRC3 Levha Pei Amber 1/16 T 12 x 12 In | AB2TLU 1NRC312 "0.063 "12 "€77.98
ULTEM 1NRC4 Levha Pei Amber 3/32 T 12 x 12 In | AB2TLV 1NRC412 "0.093 "12 "€134.22
ULTEM 1NRC5 Sayfa, PEI, Amber, 1/8 inç Kalınlık, 12 inç U x 12 inç G | AB2TLW 1NRC512 "0.125 "12 "€205.10
ULTEM 1NRC7 Yaprak Pei Amber 3/8 İnç T 12 x 12 In | AB2TLX 1NRC712 "0.375 "12 "€274.76
ULTEM 1NRC8 Yaprak Pei Amber 1/2 İnç T 12 x 12 In | AB2TLY 1NRC812 "0.5 "12 "€362.89
ULTEM 1NRE1 Yaprak Pei Amber 1 1/4 İnç T 12 x 12 In | AB2TLZ 1NRE112 "1.25 "12 "€901.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ULTEM 1NRE7 Yaprak Pei Amber 0.040 T 12 x 24 inç
€156.42 / Adet