ULTEM 1NRT9 Çubuk Pei Amber 2 İnç Çap x 6 Ayak Uzunluğu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | kehribar |
Çap | 2" |
Çap Toleransı | + 0.005 / -0.000 " |
uzunluk | 6 ft. |
Uzunluk Toleransı | + 0.060 / -0.000 " |
Malzeme | PEI |
Maks. Sıcaklık. | 340 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -20 Derece F |
Gerilme direnci | 16,500 psi |
Tip | Doğal Sınıf |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 5.59 |
Gemi genişliği (cm) | 5.59 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | Çap Toleransı | uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
1NRL9 | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | Doğal (Madenden) | €4.46 | |
1NRN1 | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | Doğal (Madenden) | €10.26 | |
1NRN2 | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | Doğal (Madenden) | €18.13 | |
1NRN3 | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | Doğal (Madenden) | €28.00 | |
1NRN4 | 3 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | Doğal (Madenden) | €28.85 | |
1NRN5 | 1" | + 0.003 / -0.000 " | 1 ft. | Doğal (Madenden) | €71.79 | |
1NRN6 | 1.25 " | + 0.005 / -0.000 " | 1 ft. | Doğal (Madenden) | €96.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00