ULTRA-DEX USA CFT B1750-18 Delme Çubuğu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boring Bar |
ANSI Numarası | CFT B1750-18 |
Çubuk Çapı | 1.750 " |
Min. Delik | 2.01 " |
Uzunluk | 18 " |
Shank Malzemesi | Çelik |
stil | Gevezeliksiz |
Tip | Dönüş |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | ANSI Numarası | Min. Delik | Uzunluk | Shank Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CFT B1000-10 | CFT B1000-10 | 1.2 " | 10 " | Çelik | €1,259.06 | |
CFT B1000-14 | CFT B1000-14 | 1.2 " | 14 " | Çelik | €2,430.26 | |
CFT B1000-16 | CFT B1000-16 | 1.2 " | 16 " | Çelik, Karbür | €5,388.78 | |
CFT B1000-18 | CFT B1000-18 | 1.2 " | 18 " | Çelik, Karbür | €10,508.48 | |
CFT B1250-12 | CFT B1250-12 | 1.47 " | 12 " | Çelik | €1,406.33 | |
CFT B1250-16 | CFT B1250-16 | 1.47 " | 16 " | Çelik | €2,648.36 | |
CFT B1250-18 | CFT B1250-18 | 1.47 " | 18 " | Çelik, Karbür | €6,670.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00