ULTRA-DEX USA CFT B40MM-680 Delme Barı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boring Bar |
ANSI Numarası | CFT B40MM-680 |
Çubuk Çapı | 1.574 " |
Min. Delik | 1.76 " |
Uzunluk | 26.771 " |
Shank Malzemesi | Çelik, Karbür |
stil | Gevezeliksiz |
Tip | Dönüş |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 77.47 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | ANSI Numarası | Min. Delik | Uzunluk | Shank Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CFT B1000-10 | CFT B1000-10 | 1.2 " | 10 " | Çelik | €1,326.27 | |
CFT B1000-14 | CFT B1000-14 | 1.2 " | 14 " | Çelik | €2,560.03 | |
CFT B1000-16 | CFT B1000-16 | 1.2 " | 16 " | Çelik, Karbür | €5,676.54 | |
CFT B1000-18 | CFT B1000-18 | 1.2 " | 18 " | Çelik, Karbür | €11,069.60 | |
CFT B1250-12 | CFT B1250-12 | 1.47 " | 12 " | Çelik | €1,481.43 | |
CFT B1250-16 | CFT B1250-16 | 1.47 " | 16 " | Çelik | €2,789.78 | |
CFT B1250-18 | CFT B1250-18 | 1.47 " | 18 " | Çelik, Karbür | €7,026.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00