ULTRA-DEX USA E24U SCLCL4 Delik Barası
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boring Bar |
ANSI Numarası | E24U SCLCL4 |
Çubuk Çapı | 1.500 " |
Kesme Kenarı Tipi | -5 derece |
Yazılı Daire | 1 / 2 " |
Şekil Ekle | 80 Derece Pırlanta |
Kalınlığı Ekle | 0.187 " |
Kurşun açısı | -5 derece |
Sol / Sağ El | Left Hand |
Min. Delik | 1.73 " |
Montaj Stili | Vidalı Kilit |
Uzunluk | 14 " |
tırmık | Olumlu |
Shank Malzemesi | karbit |
stil | Soğutma Sıvısı |
Tip | Dönüş |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | stil | ANSI Numarası | Şekil Ekle | Sol / Sağ El | Min. Delik | Montaj Stili | Uzunluk | tırmık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1750-16 | Gevezeliksiz | E1750-16 | - | - | 2.01 " | - | 16 " | - | €4,733.69 | ||
E2000-20 | Gevezeliksiz | E2000-20 | - | - | 2.4 " | - | 20 " | - | €7,014.72 | ||
E20U MCLNL4 | Soğutma Sıvısı | E20U MCLNL4 | 80 Derece Pırlanta | Left Hand | 1.47 " | Kelepçe ve Kilit Pimi | 14 " | Negatif | €2,433.66 | ||
E20U MCLNR4 | Soğutma Sıvısı | E20U MCLNR4 | 80 Derece Pırlanta | Sağ el | 1.47 " | Kelepçe ve Kilit Pimi | 14 " | Negatif | €2,433.66 | ||
E20U MWLNL4 | Soğutma Sıvısı | E20U MWLNL4 | 80 Derece Trigon | Left Hand | 1.47 " | Kelepçe ve Kilit Pimi | 14 " | Negatif | €2,433.66 | ||
E20U MWLNR4 | Soğutma Sıvısı | E20U MWLNR4 | 80 Derece Trigon | Sağ el | 1.47 " | Kelepçe ve Kilit Pimi | 14 " | Negatif | €2,433.66 | ||
E20U SCLCL4 | Soğutma Sıvısı | E20U SCLCL4 | 80 Derece Pırlanta | Left Hand | 1.465 " | Vidalı Kilit | 14 " | Olumlu | €2,341.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00