ULTRA-DEX USA SCFT B1000-18 Delme Çubuğu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boring Bar |
ANSI Numarası | SCFT B1000-18 |
Çubuk Çapı | 1.000 " |
Min. Delik | 1.26 " |
Uzunluk | 18 " |
Shank Malzemesi | Çelik, Karbür |
stil | Gevezeliksiz |
Tip | Dönüş |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.43 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.61 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | ANSI Numarası | Min. Delik | Uzunluk | Shank Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCFT B1000-14 | SCFT B1000-14 | 1.26 " | 14 " | Çelik | €2,766.50 | |
SCFT B1000-16 | SCFT B1000-16 | 1.26 " | 16 " | Çelik, Karbür | €6,213.89 | |
SCFT B1250-12 | SCFT B1250-12 | 1.575 " | 12 " | Çelik | €1,540.80 | |
SCFT B1250-16 | SCFT B1250-16 | 1.575 " | 16 " | Çelik | €3,092.33 | |
SCFT B1250-18 | SCFT B1250-18 | 1.575 " | 18 " | Çelik, Karbür | €7,695.62 | |
SCFT B1250-21 | SCFT B1250-21 | 1.575 " | 21 " | Çelik, Karbür | €14,437.04 | |
SCFT B1500-15 | SCFT B1500-15 | 1.968 " | 15 " | Çelik | €1,796.80 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00