Ultra-dex Ud-1125-2d-100 | Değiştirilebilir Matkap | 33nm58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ULTRA-DEX ABD UD-1125-2D-100 Değiştirilebilir Matkap | AH3WVE 33NM58

ULTRA-DEX USA UD-1125-2D-100 Değiştirilebilir Matkap

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH3WVE Modeli: UD-1125-2D-100Çapraz Referans: 33NM58

İle alın Mayıs 15, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€288.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değiştirilebilir Matkap
ANSI NumarasıUD-1125-2D-100
Kesme YönüSağ
Çap1.125 "
Delme Derinliği (In.)2.469 "
Yazılı Daire11
Gerekli Ek Sayısı2
Uzunluk5.61 "
Şaft Dia.1"
Sap Uzunluğu2.375 "
Sap TipiDüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)14.25
Gemi genişliği (cm)5.08
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Oran: 2 "x Dia.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelANSI NumarasıÇapYazılı DaireUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063 Değiştirilebilir Matkap | AH3WQX 33NL81 UD-0437-2D-063UD-0437-2D-0630.437 "043.967 "0.625 "1.687 "€241.01
ULTRA-DEX USA UD-0437-2D-063-C Değiştirilebilir Matkap | AH3WQY 33NL82 UD-0437-2D-063-CUD-0437-2D-063-C0.437 "043.967 "0.625 "1.687 "€267.19
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063 Endekslenebilir Matkap | AH3WQZ 33NL83 UD-0468-2D-063UD-0468-2D-0630.468 "043.967 "0.625 "1.687 "€248.81
ULTRA-DEX USA UD-0468-2D-063-C Endekslenebilir Matkap | AH3WRA 33NL84 UD-0468-2D-063-CUD-0468-2D-063-C0.468 "043.967 "0.625 "1.687 "€275.82
ULTRA-DEX ABD UD-0500-2D-063 Değiştirilebilir Matkap | AH3WRB 33NL85 UD-0500-2D-063UD-0500-2D-0630.5 "053.967 "0.625 "1.687 "€248.81
ULTRA-DEX USA UD-0500-2D-063-C Değiştirilebilir Matkap | AH3WRC 33NL86 UD-0500-2D-063-CUD-0500-2D-063-C0.5 "053.967 "0.625 "1.687 "€275.82
ULTRA-DEX USA UD-0531-2D-063 Değiştirilebilir Matkap | AH3WRD 33NL87 UD-0531-2D-063UD-0531-2D-0630.531 "053.967 "0.625 "1.687 "€248.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ULTRA-DEX USA UD-1125-2D-100 Değiştirilebilir Matkap
€288.68 / Adet