ULTRATECH 1148 İkiz Ibc Muhafaza 16000 Lb. 535 Galon
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı İkiz IBC Muhafaza Ünitesi |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 96 " |
uzunluk | 128 " |
Yükleme kapasitesi | 16,000 lb |
Malzeme | polietilen |
Açılış Tipi | Üst Rolltop, Alt Dönüş |
Dökülme Kapasitesi | 535 gal. |
genişlik | 67 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 529.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 254 |
Gemi uzunluğu (cm) | 325.12 |
Gemi genişliği (cm) | 170.18 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00