Ultrateknoloji 1801 | Elektrik Kablosu Kapağı Siyah/sarı 1 Feet | 14n917 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ULTRATECH 1801 Elektrik Kablosu Kapağı Siyah / sarı 1 Ayak | AA6QWZ 14N917

ULTRATECH 1801 Elektrik Kablosu Kapağı Siyah/sarı 1 Ayak

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6QWZ Model: 1801Çapraz Referans: 14N917
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
€25.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo koruyucusu
Kanal Yüksekliği0.38 "
Kanal Genişliği0.75 "
RenkSiyah Sarı
Bağlantı Stiliçıtçıt
Yükseklik0.75 "
uzunluk1"
Yükleme kapasitesi2000 lb
MalzemeABS
Maks. Alan sayısı Kablo Çapı0.50 "
Kanal Sayısı1
stilÜzerine bırak
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu3926909985
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikuzunlukMalzemeÜcret
ULTRATECH 1800 Elektrik Kablosu Kapağı Siyah / sarı 3 Ayak | AA6QWY 14N916 1800Siyah Sarı0.75 "3ft.ABS€66.40
ULTRATECH 1802 Elektrik Kablosu Kapağı Siyah 3 Ayaklı | AA6QXA 14N918 1802Siyah0.75 "3ft.ABS€66.40
ULTRATECH 1803 Elektrik Kablosu Kapağı Siyah 1 Ayak | AA6QXB 14N919 1803Siyah0.75 "1"ABS€25.75
ULTRATECH 1820 Ultra yan sarıcı 24 Ayaklı Sistem | AB7RMX 23Z433 1820Siyah ve sarı3 / 4 "24ft.polietilen€405.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ULTRATECH 1801 Elektrik Kablosu Kapağı Siyah/sarı 1 Ayak
€25.75 / Adet