Ultratech 1820 | Ultra-yan sarıcı 24 Feet Sistemi | 23z433 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ULTRATECH 1820 Ultra yan sarıcı 24 Ayaklı Sistem | AB7RMX 23Z433

ULTRATECH 1820 Ultra yan sarıcı 24 Feet Sistemi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7RMX Model: 1820Çapraz Referans: 23Z433
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
€405.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo koruyucusu
Kanal Yüksekliği3 / 8 "
Kanal Genişliği3 / 4 "
RenkSiyah ve sarı
Yükseklik3 / 4 "
uzunluk24ft.
Malzemepolietilen
Maks. Alan sayısı Kablo Çapı3 / 8 "
Kanal Sayısı1
stilÜzerine bırak
genişlik3"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.41
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)36.32
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu3926909985
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikuzunlukMalzemeÜcret
ULTRATECH 1800 Elektrik Kablosu Kapağı Siyah / sarı 3 Ayak | AA6QWY 14N916 1800Siyah Sarı0.75 "3ft.ABS€66.40
ULTRATECH 1801 Elektrik Kablosu Kapağı Siyah / sarı 1 Ayak | AA6QWZ 14N917 1801Siyah Sarı0.75 "1"ABS€25.75
ULTRATECH 1802 Elektrik Kablosu Kapağı Siyah 3 Ayaklı | AA6QXA 14N918 1802Siyah0.75 "3ft.ABS€66.40
ULTRATECH 1803 Elektrik Kablosu Kapağı Siyah 1 Ayak | AA6QXB 14N919 1803Siyah0.75 "1"ABS€25.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ULTRATECH 1820 Ultra yan sarıcı 24 Feet Sistemi
€405.96 / Adet