ULTRATECH 2211 Drenaj Contası Poliüretan Şeffaf
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tahliye Contası |
Renk | Temizle |
Çap | 42 " |
Malzeme | Poliüretan |
Kalınlık | 3 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 125.48 |
Gemi genişliği (cm) | 19.81 |
HS kodu | 3926909985 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk | Çap | uzunluk | Malzeme | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200 | Temizle | - | 18 " | Poliüretan | 3 / 8 " | 18 " | €184.58 | |
2201 | Temizle | - | 24 " | Poliüretan | 3 / 8 " | 24 " | €286.26 | |
2202 | Temizle | - | 36 " | Poliüretan | 3 / 8 " | 36 " | €571.87 | |
2203 | Temizle | - | 42 " | Poliüretan | 3 / 8 " | 42 " | €691.35 | |
2204 | Temizle | - | 48 " | Poliüretan | 3 / 8 " | 48 " | €918.02 | |
2205 | Temizle | - | 54 " | Poliüretan | 3 / 8 " | 54 " | €1,173.69 | |
2206 | Temizle | - | 58 " | Poliüretan | 3 / 8 " | 18 " | €727.03 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00