ULTRATECH 9612 Rolltop Varil Dökülme Muhafazası 2 Varil
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rolltop Tambur Dökülme Engelleme Sistemi |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 74 " |
uzunluk | 67.25 " |
Yükleme kapasitesi | 4500 lb |
Malzeme | polietilen |
Davul Sayısı | 2 |
Açılış Tipi | Rolltop |
Dökülme Kapasitesi | 66 gal. |
genişlik | 41.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 117.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 189.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 177.8 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Dökülme Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9613 | Sarı | 74 " | 67.25 " | 4500 lb | polietilen | 66 gal. | 41.25 " | €2,426.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
9636 | Sarı | 79 " | 64.5 " | 9000 lb | polietilen | 75 gal. | 62 " | €3,410.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
9637 | Sarı | 79 " | 64.5 " | 9000 lb | polietilen | 75 gal. | 62 " | €3,437.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
9650 | Sarı | 79 " | 126 " | 9000 lb./yan | polietilen | 75 gal./yan | 62 " | €6,805.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
9651 | Sarı | 79 " | 126 " | 9000 lb./yan | polietilen | 75 gal./yan | 62 " | €7,388.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
9657 | Sarı | 79 " | 312 " | 45,000 lb | Yüksek yoğunluklu polietilen | 375 gal. | 62 " | €17,152.62 | ||
9652 | Sarı | 79 " | 188 " | 27,000 lb | Yüksek yoğunluklu polietilen | 225 gal. | 62 " | €10,485.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00