ULTRATECH 9636 Rolltop Varil Dökülme Muhafazası 79 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rolltop Tambur Dökülme Engelleme Sistemi |
Renk | Sarı |
Yükseklik | 79 " |
uzunluk | 64.5 " |
Yükleme kapasitesi | 9000 lb |
Malzeme | polietilen |
Davul Sayısı | 4 |
Açılış Tipi | Rolltop |
Dökülme Kapasitesi | 75 gal. |
genişlik | 62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 199.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 212.09 |
Gemi uzunluğu (cm) | 167.64 |
Gemi genişliği (cm) | 162.56 |
HS kodu | 3926909980 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Dökülme Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9612 | Sarı | 74 " | 67.25 " | 4500 lb | polietilen | 66 gal. | 41.25 " | €2,289.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
9613 | Sarı | 74 " | 67.25 " | 4500 lb | polietilen | 66 gal. | 41.25 " | €2,426.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
9637 | Sarı | 79 " | 64.5 " | 9000 lb | polietilen | 75 gal. | 62 " | €3,437.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
9650 | Sarı | 79 " | 126 " | 9000 lb./yan | polietilen | 75 gal./yan | 62 " | €6,805.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
9651 | Sarı | 79 " | 126 " | 9000 lb./yan | polietilen | 75 gal./yan | 62 " | €7,388.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
9657 | Sarı | 79 " | 312 " | 45,000 lb | Yüksek yoğunluklu polietilen | 375 gal. | 62 " | €17,152.62 | ||
9652 | Sarı | 79 " | 188 " | 27,000 lb | Yüksek yoğunluklu polietilen | 225 gal. | 62 " | €10,485.71 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00