United Abrasives-sait 22385 | 22pt40 | Basık Merkezi Tekerlek | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

UNITED ABRASIVES-SAIT 22385 Merkez Teker 5 İnç Çap 7/8 İnç Mil Deliği 60 Kum | AF7VHU 22PT40

UNITED ABRASIVES-SAIT 22385 Merkez Teker 5 İnç Çap 7/8 İnç Mil Deliği 60 Kum

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7VHU Model: 22385Çapraz Referans: 22PT40

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€7.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Depresif Orta Çark
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Ağaç Dikme Boyutu7 / 8 "
Çap5"
sınıfOrta
Kumtaşı60
Maks. RPM12,200
Kalınlık0.045 "
Tip27 yazın
Tekerlek tipikesim

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu6804220000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapsınıfKumtaşıMaks. RPMKalınlıkTekerlek tipiÜcret
UNITED ABRASIVES-SAIT 22380 Merkez Teker 4.5 İnç Çap 7/8 İnç Mil Deliği 60 Kum | AF7VHT 22PT39 223804.5 "Orta6013,3000.045 "kesim€6.23
UNITED ABRASIVES-SAIT 22390 Merkez Teker 6 İnç Çap 7/8 İnç Mil Deliği 60 Kum | AF7VHV 22PT41 223906"Orta6010,2000.045 "kesim€8.10
UNITED ABRASIVES-SAIT 27610 Basık Taş Tip 29 4.5 Çap 36 Kum | AF7VHY 22PT44 276104.5 "Çok Kaba3613,2801 / 8 "Yarı Esnek Taşlama€11.63
UNITED ABRASIVES-SAIT 27611 Basık Taş Tip 29 4.5 Çap 60 Kum | AF7VHZ 22PT45 276114.5 "Orta6013,2801 / 8 "Yarı Esnek Taşlama€12.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

UNITED ABRASIVES-SAIT 22385 Merkez Teker 5 İnç Çap 7/8 İnç Mil Deliği 60 Kum
€7.09 / Adet