United Abrasives-sait 23165 | 5lud5 | Aşındırıcı Kesme Taşı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

UNITED ABRASIVES-SAIT 23165 Abrasive Cut Wheel 4 Inch Diameter 0.0625 Inch T 3/8 Inch Arbor Hole | AE4MNB 5LUD5

UNITED ABRASIVES-SAIT 23165 Aşındırıcı Kesme Taşı 4 İnç Çap 0.0625 İnç T 3/8 İnç Mil Deliği

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4MNB Model: 23165Çapraz Referans: 5LUD5
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
€8.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Kesme Taşı
Çardak Deliği3 / 8 "
Çap4"
Elmas NakavtYok hayır
MalzemeSaitech Seramik
Maks. RPM19000
Kalınlık1 / 16 "
Tip1
Tekerlek ÖzellikleriSaitech
Tekerlek tipiDışarıdan Güçlendirilmiş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu6804224000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiÇapKumtaşıMalzemeMaks. RPMKalınlıkÜcret
UNITED ABRASIVES-SAIT 23450 Aşındırıcı Kesme Taşı 14 İnç Çap 0.125 İnç T 1 İnç Mil Deliği | AE4MGT 5LTR7 234501"14 "24Aluminyum oksit54000.125 "€34.83
UNITED ABRASIVES-SAIT 24150 Aşındırıcı Kesme Taşı 14 İnç Çap 0.125 İnç T 1 İnç Mil Deliği | AE4MGU 5LTR9 241501"14 "24Aluminyum oksit54000.125 "€24.12
UNITED ABRASIVES-SAIT 24160 Aşındırıcı Kesme Taşı 14 İnç Çap 0.125 İnç T 20mm Mil Deliği | AE4MGV 5LTT0 2416020mm14 "24Aluminyum oksit54600.125 "€24.15
UNITED ABRASIVES-SAIT 23452 Aşındırıcı Kesme Taşı 14 İnç Çap | AE4MGW 5LTT3 234521"14 "24Aluminyum oksit54000.125 "€31.47
UNITED ABRASIVES-SAIT 23457 Aşındırıcı Kesme Diski 20mm Ah | AE4MGX 5LTT4 2345720mm14 "24Aluminyum oksit54600.125 "€30.07
UNITED ABRASIVES-SAIT 23453 Aşındırıcı Kesme Taşı 14 İnç Çap 0.125 İnç T 1 İnç Mil Deliği | AE4MGY 5LTT5 234531"14 "24Alüminyum Oksit / Silisyum Karbür54000.125 "€35.07
UNITED ABRASIVES-SAIT 23458 Aşındırıcı Kesme Taşı 14 İnç Çap 0.125 İnç T 20mm Arbor Deliği | AE4MGZ 5LTT6 2345820mm14 "24Alüminyum Oksit / Silisyum Karbür54600.125 "€38.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

UNITED ABRASIVES-SAIT 23165 Aşındırıcı Kesme Taşı 4 İnç Çap 0.0625 İnç T 3/8 İnç Mil Deliği
€8.43 / Adet