Us Tape 56908 | Mezura 3/4 İnç X 12 Feet Krom | 6dyr3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABD BANT 56908 Mezura 3/4 İnç x 12 Feet Krom | AE8LXW 6DYR3

US TAPE 56908 Mezura 3/4 İnç x 12 Ayak Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8LXW Model: 56908Çapraz Referans: 6DYR3
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
€28.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mühendisler Şerit Ölçü
Kemer tokasıEvet
Bıçak KaplamaHayır
Bıçak rengiSarı
Bıçak uzunluğu12ft.
Blade MalzemeÇelik
Bıçak genişliği3 / 4 "
Kasa Rengikrom
Kutu MalzemesiABS Plastik
Kasa TipiKapalı
Mezuniyet TipiMühendisler
Mezuniyetler1/100
kancaÇelik
Kilit tipiOlumlu
Ölçüm TipiSAE
çarpıcı4 ft.
Saplama İşaretleriEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)17.15
Gemi uzunluğu (cm)19.37
Gemi genişliği (cm)13.34
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Geri Sarma Tipi (Otomatik)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÖlçüm TipiBıçak uzunluğuBıçak genişliğiKutu MalzemesiMezuniyet TipiMezuniyetler+Kilit tipiÜcret
US BANT 56939 Mezura 3/4 İnç x 16 Feet Krom In/ft/mm | AE8LXX 6DYR5 56939SAE / Metrik16ft.3 / 4 "ABS Plastikinç/ft./ mmİlk Ft., 1/32, Metre için 1/16mezroOlumlu€33.50
US BANT 56735 Mezura 1/2 İnç x 10 Feet Krom In/ft/mm | AG7ENK 6DYR4 56735SAE / Metrik10ft.1 / 2 "ABS Plastikinç/ft./ mm1/32 "İlk 12", 1/16 "Bundan sonra Üst, 1 mm AltmezroOlumlu€28.17
US BANT 57243 Mezura 1 İnç x 26 fit Krom inç/feet | AJ2JGZ 6DYR2 57243SAE / Metrik26ft.1"ABSinç/ft./ mm1/32 "İlk 12", 1/16 "Bundan sonra Üst, 1 mm AltmezroToggle€41.41
US BANT 56705 Mezura 1/2 İnç x 10 fit Krom fit/In | AJ2JHK 6FYA8 56705SAE10ft.1 / 2 "ABSinç/ft.1 / 16 "mezroToggle€27.73
US TAPE 58877 Yağ Ölçer Hattı Silecek, 1/2 İnç Bıçak Genişliği | CU7PTK 449U29 58877------silecek-€34.30
US TAPE 58856 Çift Görevli Yağ Ölçme Mezura, 100 Ft Bıçak Lg, 1/2 İnç Bıçak Genişliği | CU7PTL 449U66 58856------Çift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü-€615.81
US TAPE 58826 Çift Görevli Yağ Ölçme Mezura, 100 Ft Bıçak Lg, 1/2 İnç Bıçak Genişliği, İnç /Ft | CU7PTM 449U65 58826------Çift Görev Yağ Ölçme Şerit Ölçüsü-€534.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

US TAPE 56908 Mezura 3/4 İnç x 12 Ayak Krom
€28.98 / Adet