Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ABD SIZDIRMAZLIK BULK-FG-4075 Neopren Flanş Contası, 7-1/2 İnç Dış Çap, Siyah | CE9UUF 55ZC62

USA SEALING BULK-FG-4075 Neopren Flanş Contası, 7-1/2 İnç Dış Çap, Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9UUF Model: TOPLU-FG-4075Çapraz Referans: 55ZC62

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€12.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş Contası
Cıvata Delikleri8
RenkSiyah
Dia İçinde.2-7 / 8 "
Metal AlgılanabilirYok hayır
Dış Çap.7-1 / 2 "
Boru Boyutu2-1 / 2 "
Kalınlık1 / 8 "
TipTam yüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkDia İçinde.Boru BoyutuKalınlıkÜcret
USA SEALING BULK-FG-4191 Neopren Flanş Contası, 7-1/2 İnç Dış Çap, Beyaz | CE9UTV 55ZA92 TOPLU-FG-4191Beyaz3-1 / 2 "3"1 / 16 "€4.51
USA SEALING BULK-FG-4237 Neopren Flanş Contası, 7-1/2 İnç Dış Çap, Beyaz | CE9UTW 55ZC02 TOPLU-FG-4237Beyaz3-1 / 2 "3"1 / 8 "€7.98
USA SEALING BULK-FG-4213 Neopren Flanş Contası, 7-1/2 İnç Dış Çap, Beyaz | CE9UTX 55ZC10 TOPLU-FG-4213Beyaz2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 16 "€7.50
USA SEALING BULK-FG-4259 Neopren Flanş Contası, 7-1/2 İnç Dış Çap, Beyaz | CE9UTY 55ZC19 TOPLU-FG-4259Beyaz2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 8 "€12.47
USA SEALING BULK-FG-1357 Neopren Flanş Contası, 7-1/2 İnç Dış Çap, Siyah | CE9UTZ 55ZA63 TOPLU-FG-1357Siyah3-1 / 2 "3"1 / 8 "€8.05
USA SEALING BULK-FG-1379 Neopren Flanş Contası, 7-1/2 İnç Dış Çap, Siyah | CE9UUA 55ZA73 TOPLU-FG-1379Siyah2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 16 "€3.91
USA SEALING BULK-FG-1402 Neopren Flanş Contası, 7-1/2 İnç Dış Çap, Siyah | CE9UUB 55ZA82 TOPLU-FG-1402Siyah2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 8 "€8.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

USA SEALING BULK-FG-4075 Neopren Flanş Contası, 7-1/2 İnç Dış Çap, Siyah
€12.47 / Adet