Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

USA SEALING BULK-FG-4185 Neopren Flanş Contası, 3-7/8 İnç Dış Çap, Beyaz | CE9UYV 55ZA87

USA SEALING BULK-FG-4185 Neopren Flanş Contası, 3-7/8 İnç Dış Çap, Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9UYV Model: TOPLU-FG-4185Çapraz Referans: 55ZA87

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€1.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş Contası
Cıvata Delikleri4
RenkBeyaz
Dia İçinde.1-1 / 16 "
Metal AlgılanabilirYok hayır
Dış Çap.3-7 / 8 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Kalınlık1 / 16 "
TipTam yüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkKalınlıkÜcret
USA SEALING BULK-FG-4231 Neopren Flanş Contası, 3-7/8 İnç Dış Çap, Beyaz | CE9UYW 55ZA96 TOPLU-FG-4231Beyaz1 / 8 "€2.12
USA SEALING BULK-FG-1328 Neopren Flanş Contası, 3-7/8 İnç Dış Çap, Siyah | CE9UYX 55ZA52 TOPLU-FG-1328Siyah1 / 16 "€1.29
USA SEALING BULK-FG-1351 Neopren Flanş Contası, 3-7/8 İnç Dış Çap, Siyah | CE9UYY 55ZA57 TOPLU-FG-1351Siyah1 / 8 "€2.68
USA SEALING BULK-FG-4001 Neopren Flanş Contası, 3-7/8 İnç Dış Çap, Siyah | CE9UYZ 55ZC24 TOPLU-FG-4001Siyah1 / 16 "€1.53
USA SEALING BULK-FG-4047 Neopren Flanş Contası, 3-7/8 İnç Dış Çap, Siyah | CE9UZA 55ZC46 TOPLU-FG-4047Siyah1 / 8 "€2.12
USA SEALING BULK-FG-4553 Neopren Flanş Contası, 3-7/8 İnç Dış Çap, Siyah | CE9UZB 55ZC68 TOPLU-FG-4553Siyah1 / 16 "€1.93
USA SEALING BULK-FG-4599 Neopren Flanş Contası, 3-7/8 İnç Dış Çap, Siyah | CE9UZC 55ZC77 TOPLU-FG-4599Siyah1 / 8 "€2.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

USA SEALING BULK-FG-4185 Neopren Flanş Contası, 3-7/8 İnç Dış Çap, Beyaz
€1.53 / Adet