<span Class='notranslate'>Usa Sealing </span> Zusa-ht-1365 | Latex, 5/16 Inch Outside Diameter, 5 Feet Tube Length | 56al69 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

USA SEALING ZUSA-HT-1365 Latex, 5/16 Inch Outside Diameter, 5 Feet Tube Length | CE9YNY 56AL69

USA SEALING ZUSA-HT-1365 Latex, 5/16 Inch Outside Diameter, 5 Feet Tube Length

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CE9YNY Modeli: ZUSA-HT-1365Çapraz Referans: 56AL69
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
€25.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
Viraj Yarıçapı1-1 / 2 "
Dia İçinde.3 / 16 "
Maks. Alan sayısı Çalışma Basıncı @ 70 F40 psi
Dış Çap.5 / 16 "
Sıcaklık. menzil50 Derece ila 120 Derece F
Tüp Rengikehribar
Tüp Uzunluğu5 ft.
Tüp malzemesiLateks
Duvar Kalınlığı1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDuvar KalınlığıViraj YarıçapıSertlikDia İçinde.Maks. BasınçDış Çap.Sıcaklık. menzilTüp malzemesiÜcret
USA SIZDIRMAZLIK ZUSA-HT-1846 Boru, PTFE, 3/8 İnç ID, 7/16 İnç OD | CE9CWX 55YT04 ZUSA-HT-18461 / 32 "--3 / 8 "-7 / 16 "150 Derece ila 500 Derece FPTFE€22.73
USA SIZDIRMAZLIK ZUSA-HT-1855 Boru, PTFE, 1/2 İnç ID, 37/64 İnç OD | CE9CWY 55YT11 ZUSA-HT-18551 / 32 "--1 / 2 "-37 / 64 "150 Derece ila 500 Derece FPTFE€18.10
USA SIZDIRMAZLIK ZUSA-HT-2977 Boru, 3/8 İnç İç Çap, 1/2 İnç Dış Çap | CE9CXD 55YK38 ZUSA-HT-29771 / 16 "--3 / 8 "20 psi1 / 2 "50 Derece ila 150 Derece FPVC€5.75
USA SIZDIRMAZLIK ZUSA-HT-1395 Boru, 3/16 İnç Dış Çap, 1/8 İnç İç Çap | CE9CXG 55YR46 ZUSA-HT-13951 / 32 "--1 / 8 "Oylanmamış3 / 16 "10 Derece ila 480 Derece FViton€36.92
USA SIZDIRMAZLIK ZUSA-HT-2190 Boru, 1/4 İnç İç Çap, 3/8 İnç Dış Çap | CE9CXH 55YN24 ZUSA-HT-21901 / 16 "--1 / 4 "140 psi3 / 8 "50 Derece ila 150 Derece FPVC€3.32
USA SIZDIRMAZLIK ZUSA-HT-1496 Hortum, 1/2 İnç Dış Çap, 3/8 İnç İç Çap | CE9CXJ 55YN99 ZUSA-HT-14961 / 16 "--3 / 8 "120 psi1 / 2 "80 Derece ila 150 Derece FPoliüretan€15.59
USA SIZDIRMAZLIK ZUSA-HT-2290 Boru, 1/2 İnç İç Çap, 5/8 İnç Dış Çap | CE9CXK 55YM80 ZUSA-HT-22901 / 16 "--1 / 2 "20 psi5 / 8 "50 Derece ila 150 Derece FPVC€4.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

USA SEALING ZUSA-HT-1365 Latex, 5/16 Inch Outside Diameter, 5 Feet Tube Length
€25.25 / Adet