Val-Matic 1810A.1 sessiz çek valf, dikey akışlı, yüksek basma yüksekliği ve gömülü servis uygulamalarında içme suyunun akış hızlarını kontrol etmek için idealdir. Bu Val-Matic sessiz çek valf, minimum maliyetle sessiz çalışma gerektiren uygulamalar için idealdir. Çek valf çarpmasını önlemek ve sessiz çalışmayı sağlamak için hızlı açma/kapama işlemi sağlar. Bu Val-Matic valf, maksimum 2500 gpm akış hızı sunar.
Özellikler:
- Val-Matic 1810A.1 sessiz çek valf, sıvı akışı için genişletilmiş bir gövdeye sahiptir.
- Çift kılavuzlu diski ve esnek yuvası, titreşimleri, aşınmayı ve sızıntıyı önler.
- Bu Val-Matic sessiz çek valf, her iki akış yönüne de monte edilebilir.
- Hassas metalden metale oturması, bakım gereksinimlerini azaltır.
- Kısa lineer strok ve yay dönüşü eylemi, ters akışın ani durmasından kaynaklanan şok ve su darbesini ortadan kaldırmak için akış tersine dönmeden önce vananın kapanmasını sağlar.
Standartlar ve Onaylar:
- ANSI B16.1 Sınıf 125
- ISO 9001
- NSF 372 Sertifikalı Kurşunsuz
- NSF 61 İçme Suyu Sertifikalı
- MSS-SP 125
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Val-Matic 1810A.1 sessiz çek valfin çalışma sıcaklığı ve basıncı nedir?
C. Bu Val-Matic sessiz çek valf, 33 ila 200 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir. Maksimum 200 psi su basıncını kaldırabilir.
S. Bu Val-Matic 1810A.1 sessiz çek valfte farklı borular nasıl kurulur?
A. Bu Val-Matic sessiz çek valf, yatay veya dikey olarak monte edilebilir. Flanş x flanş bağlantısını kullanarak 10 inçlik boruları veya tüpleri takabilir.
S. Bu Val-Matic 1810A.1 sessiz çek valf nedir?
A. Bu Val-Matic sessiz çek valf, yapısal sertlik ve korozyon direnci için dökme demir gövdeye, bronz yuvaya ve 316 paslanmaz çelik yaya sahiptir.