VALLEY CRAFT F80233U5 Büyük Mavi El Arabası, 600 Lb Yük Kapasitesi, 4 Tekerlek
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cihaz El Arabası |
Renk | Mavi |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 62 " |
uzunluk | 22 " |
Yükleme kapasitesi | 600 lbs. |
Ayakkabı numarası | 13.75 " |
Tekerlek boyutu | 12" x 3.5, 8" x 2.5" |
Tekerlek tipi | Pnömatik |
genişlik | 26 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00