VALLEY CRAFT F88567B5 Manual Power Versa Lift, 78 "Kaldırma Yüksekliği
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Kaldırma Cihazı |
Yükseklik | 82 " |
uzunluk | 46 " |
Kaldırma yüksekliği | 78 " |
Yükleme kapasitesi | 800 lbs. |
Gerilim (DC) | 12 V |
genişlik | 32 " |
Menşe Ülkesi | US |
A. Damperler tamburu indirmek için kullanılır, bu da ürünün tambur kafasındaki bir tapa yoluyla boşaltılmasını kolaylaştırır. Ne kadar malzemenin serbest bırakıldığını kontrol etmek için tamburun açısını ayarlamak amacıyla eğimleyiciler kullanılır (genellikle tozlar).
A. Tambur işleyicisi, çelik variller, variller, plastik variller ve fiber variller gibi silindirik modülleri güvenlik ve emniyetle tutmak, kaldırmak ve hareket ettirmek için kullanılan bir mekanik ekipman parçasıdır. Sağlam ve güçlü bir kavrama sağlamak için yaylı metal kollara sahiptir.
C. Hayır, kullanıcılar varilleri istiflemek için her zaman vinç veya kaldırma kamyonu kullanmalıdır.
PLATFORM | Model | Davul Çapı. | Davul Tipi | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F88553C1 | - | - | 82 " | 46 " | 32 " | €7,343.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
F88561C1 | - | - | 94 " | 46 " | 32 " | €8,011.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
F88563B9 | 14-24 '' | - | 90 " | 45 " | 30 " | €10,016.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
F88564B8 | 14-24 '' | - | 90 " | 45 " | 30 " | €10,751.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
F88566C6 | 14-24 '' | - | 90 " | 45 " | 30 " | €11,486.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
F88568B4 | - | - | 82 " | 46 " | 32 " | €6,675.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
F88569C3 | 14-24 '' | - | 90 " | 62 " | 30 " | €12,956.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00