VALLEY CRAFT F88564B8 Roto Kaldırma İstifleme Manuel Güç, 90 "Kaldırma Yüksekliği
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Kaldırma Cihazı |
Renk | Yeşil |
Davul Çapı. | 14-24 '' |
Yükseklik | 90 " |
uzunluk | 45 " |
Kaldırma yüksekliği | 90 " |
Kaldırma Hızı | 3.4 inç / sn |
Yükleme kapasitesi | 800 lbs. |
Dönen Hız | 6 RPM |
Gerilim (DC) | 12 V |
genişlik | 30 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Davul Çapı. | Davul Tipi | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F88553C1 | - | - | 82 " | 46 " | 32 " | €7,343.32 | TEKLİF TALEBİ
| |
F88561C1 | - | - | 94 " | 46 " | 32 " | €8,011.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
F88563B9 | 14-24 '' | - | 90 " | 45 " | 30 " | €10,016.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
F88566C6 | 14-24 '' | - | 90 " | 45 " | 30 " | €11,486.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
F88567B5 | - | - | 82 " | 46 " | 32 " | €6,006.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
F88568B4 | - | - | 82 " | 46 " | 32 " | €6,675.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
F88569C3 | 14-24 '' | - | 90 " | 62 " | 30 " | €12,956.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00