VALLEY CRAFT F89743 Otomatik Kavrama Kaldırma Aracı Ataşmanı, 1500 lbs. Kapasite, Yeşil
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Kavrama |
Renk | Yeşil |
Davul Aksiyonu | Kelepçe |
Davul Çapı. | 18 "24 için" |
Tambur Malzemesi | Çelik |
Tambur Ebatı | 30 gal. , 55 gal. |
Davul Tipi | Kapalı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çatal Cep Merkezi | 13 "-25" |
Çatal Cephesi Boyutu | 16 3 / 4 "x 5 5 / 8" x 1 5 / 8 " |
Yükseklik | 7" |
uzunluk | 24 " |
Yükleme kapasitesi | 1500 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Davul Sayısı | 1 |
Çalışma Şekli | Manuel, Mekanik Otomatik |
Uzaktan Tipi | Kablosuz Kontrol |
stil | Sanayi |
genişlik | 36 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çalışma Şekli | Tambur Malzemesi | Davul Tipi | Tambur Ebatı | Yükleme kapasitesi | Davul Aksiyonu | Davul Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F86145B0 | Manuel, Mekanik Otomatik | Çelik | Kapalı | 30 gal. , 55 gal. 85 litre | 1500 lbs. | Kelepçe | 1 | €1,196.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
F86165A5 | Manuel, Mekanik Otomatik | Plastik | Kapalı | 30 gal. , 55 gal. 85 litre | 1000 lbs. | Kelepçe | 1 | €1,196.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
F87398A2 | Manuel, Mekanik Otomatik | Çelik | Kapalı | 55 gal. | 800 lbs. | Kelepçe | 1 | €661.50 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00