VALLEY CRAFT F86165A5 Tamburlu Kavrayıcı, Mekanik, 1000 lbs. Kapasite, Plastik, Yeşil
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Kavrama |
Renk | Yeşil |
Davul Aksiyonu | Kelepçe |
Davul Çapı. | 18 "28 için" |
Tambur Malzemesi | Plastik |
Tambur Ebatı | 30 gal. , 55 gal. 85 litre |
Davul Tipi | Kapalı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çatal Cep Merkezi | 13 "-25" |
Çatal Cephesi Boyutu | 16 3 / 4 "x 5 5 / 8" x 1 5 / 8 " |
Yükseklik | 7" |
Çene Boyutu | 3 "15 x" |
uzunluk | 31 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Davul Sayısı | 1 |
Çalışma Şekli | Manuel, Mekanik Otomatik |
stil | Deluxe |
Tip | Mekanik |
genişlik | 25 "-37" |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çalışma Şekli | Tambur Malzemesi | Davul Tipi | Tambur Ebatı | Yükleme kapasitesi | Davul Aksiyonu | Davul Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F86145B0 | Manuel, Mekanik Otomatik | Çelik | Kapalı | 30 gal. , 55 gal. 85 litre | 1500 lbs. | Kelepçe | 1 | €1,196.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
F87398A2 | Manuel, Mekanik Otomatik | Çelik | Kapalı | 55 gal. | 800 lbs. | Kelepçe | 1 | €661.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
F89743 | Manuel, Mekanik Otomatik | Çelik | Kapalı | 30 gal. , 55 gal. | 1500 lbs. | Kelepçe | 1 | €928.77 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00