Valterra 6109 | 6109 | Sürgülü Vana Sınıfı 125 1-1/2 İnç Pvc | 4hgf7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VALTERRA 6109 Sürgülü Vana Sınıfı 125 1-1 / 2 İnç Pvc | AD7YXR 4HGF7 / 6109GR

VALTERRA 6109 Sürgülü Vana Sınıf 125 1-1/2 İnç Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7YXR Model: 6109Çapraz Referans: 4HGF7 / 6109GR
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
€18.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiPVC
Kaput Stilibağlı
SınıfSınıf 125
Bağlantı TürüFIPT x Kayma
Kolu MalzemePVC
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş3.375 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı167 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı45 psi
Boru Boyutu1.5 "
Kök Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Giriş Merkezine Sapın Üstü5.125 "
Valf Stem TipiYükselen
Kama MalzemesiPolipropilen

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Boyu GirişMaks. Alan sayısı Su basıncıBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüKama MalzemesiÜcret
VALTERRA 4309 Sürgülü Vana Sınıfı 125 3 İnç Pvc | AD7YXD 4HGE4 / 4309GR 43094.5 "30 psi3"7.156 "304 Paslanmaz Çelik€52.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VALTERRA 6109 Sürgülü Vana Sınıf 125 1-1/2 İnç Pvc
€18.90 / Adet