Valterra 9201 | 9201 | Sürgülü Vana Sınıfı 125 2 İnç Kayma | 4hge9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VALTERRA 9201 Sürgülü Vana Sınıfı 125 2 İnç Slip | AD7YXJ 4HGE9 / 9201GR

VALTERRA 9201 Sürgülü Vana Sınıf 125 2 İnç Kayma

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7YXJ Model: 9201Çapraz Referans: 4HGE9 / 9201GR
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
€178.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sürgülü Vana
gövde MalzemesiABS
Kaput Stilibağlı
SınıfSınıf 125
Bağlantı Türükayma
Kolu MalzemePVC
Kolu tipiEl çarkı
Çıkış Boyu Giriş3.125 "
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı205 Derece F
Maks. Alan sayısı Su basıncı40 psi
Boru Boyutu2"
Kök Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Giriş Merkezine Sapın Üstü5.5 "
Valf Stem TipiYükselen
Kama MalzemesiPolipropilen

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKolu MalzemeÇıkış Boyu GirişMaks. Alan sayısı Su basıncıBoru BoyutuGiriş Merkezine Sapın ÜstüÜcret
VALTERRA 7101 Sürgülü Vana Sınıfı 125 1-1 / 2 İnç Slip Abs | AD7YXH 4HGE8 / 7101GR 7101ABS2.875 "45 psi1.5 "5.125 "€22.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VALTERRA 9201 Sürgülü Vana Sınıf 125 2 İnç Kayma
€178.82 / Adet