VAUGHAN 150PF Çekiç Ucu Plastik Sert 1-1/2 İnç Beyaz
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yumuşak Yüzlü Çekiç Ucu |
Renk | Beyaz |
Çekiçlere Uygun | 6clu1 |
Sertlik | Zor |
İpucu Dia. | 1-1 / 2 inç |
Uç Malzemesi | Plastik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 9.14 |
HS kodu | 8205203000 |
Menşe Ülkesi | GB |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00