VAUGHAN 125NF Çekiç Ucu Naylon Orta 1-1/4 İnç Şeffaf
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yumuşak Yüzlü Çekiç Ucu |
Renk | Temizle |
Çekiçlere Uygun | 6clu0 |
Sertlik | Orta |
İpucu Dia. | 1-1 / 4 inç |
Uç Malzemesi | Naylon |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.02 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 18.8 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 8205203000 |
Menşe Ülkesi | GB |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00